Referințe
Riegler:MV 1331
Rubix:d540526
Producator:102896
EAN:4047322158909



Detalii produs : MV 1331 RIEGLER - MV 1331 RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NO direct-controlled 230 V 50-60 Hz . Cost-effective series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and neutral media with low viscosity.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 359 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/8 (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere