Referințe
Aventics:0820023990
Rubix:109515
Producator:0820023990

Detalii produs : 0820023990 - 0820023990 ELECTROVALVA RA14-5/2XX-AR-NO COIL AVENTICS
Solenoid valve
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | plastic |
|---|---|
| Conexiune | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 50 °C |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere