Referințe
Riegler:MV 1392 G
Rubix:d536286
Producator:102955
EAN:4047322159654



Detalii produs : MV 1392 G RIEGLER - MV 1392 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / currentless when open pilot control voltage 24 VDC. Economical series in /direct control/positive control/pilot control versions for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 640 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g 1/2 (thread per din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
