Referințe
Riegler:MV 1227 G
Rubix:d544041
Producator:102870
EAN:4047322158138



Detalii produs : MV 1227 G RIEGLER - MV 1227 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / closed when currentless pilot-controlled 24 VDC. Series proven over many years in the following versions / direct control / positive control / pilot control for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 907 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | rp 1/2 (iso 7-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 120 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.35 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
