Referințe
Riegler:MV 1229
Rubix:d543644
Producator:102861
EAN:4047322158381



Detalii produs : MV 1229 RIEGLER - MV 1229 RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / closed when currentless pilot-controlled 230 V 50-60Hz. Series proven over many years in the following versions / direct control / positive control / pilot control for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1817 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | rp 1 (iso 7-1), dn 25 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 120 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
