Referințe
Facom:200H.40
Rubix:d1342594
EAN:3148517496446



Detalii produs :
200H - Riveting engineers hammers
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1034 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 333x109x40 mm |
| greutate ambalate | 1016 g |
| Tip | ciocan de mecanic |
| Secțiune | 40 mm |
| Lungime | 330 mm |
| Greutate | 1000 g |
| Lungimea capului | 108 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
