Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020753
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020753
Rubix:d364890
Producator:67020753

Detalii produs : 67020753 DICHTOMATIK - 67020753 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
