Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020293
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020293
Rubix:d354693
Producator:67020293

Detalii produs : 67020293 DICHTOMATIK - 67020293 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere