Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020754
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020754
Rubix:d394363
Producator:67020754

Detalii produs : 67020754 DICHTOMATIK - 67020754 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere