Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67034929
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67034929
Rubix:d356579
Producator:67034929

Detalii produs : 67034929 DICHTOMATIK - FPM12X24X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere