Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056861
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056861
Rubix:d366081
Producator:67056861

Detalii produs : 67056861 DICHTOMATIK - FPM130X150X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere