Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056865
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056865
Rubix:d374388
Producator:67056865

Detalii produs : 67056865 DICHTOMATIK - 67056865 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
