Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062627
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062627
Rubix:d396382
Producator:67062627

Detalii produs : 67062627 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67062627 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere