Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060305
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060305
Rubix:d397008
Producator:67060305

Detalii produs : 67060305 DICHTOMATIK - FPM16X35X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere