Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060304

20353

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67060304
Rubix:d467524
Producator:67060304
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67060304 SIMRIT - FPM17X40X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) SIMRIT


Standard design according to DIN 3760, with garter spring, without protective lip, rubber-coated outer casing
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metallic stiffening ring and an annular helical tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate14 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime7 mm
Materialfepm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere