Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 430275
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:430275
Rubix:d467805
Producator:BAB SL1 240 X 270 X 8,50 X 0 75 FKM 595

Documente
Detalii produs : 430275 SIMRIT - 430275 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
