Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 388841
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:388841
Rubix:d459320
Producator:BAUM6X7 85 X 110 X 12 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 388841 SIMRIT - 388841 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
