Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022614
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022614
Rubix:d351612
Producator:67022614

Detalii produs : 67022614 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67022614 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere