Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062605
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062605
Rubix:d392968
Producator:67062605

Detalii produs : 67062605 DICHTOMATIK - 67062605 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
