Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060326
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060326
Rubix:d392704
Producator:67060326

Detalii produs : 67060326 DICHTOMATIK - 67060326 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 255 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
