Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49404551
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49404551
Rubix:d350683
Producator:49404551

Detalii produs : 49404551 DICHTOMATIK - FPM240X270X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 407 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere