Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67193286
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193286
Rubix:d396517
Producator:67193286

Detalii produs : 67193286 DICHTOMATIK - 67193286 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
