Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056769
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056769
Rubix:d397365
Producator:67056769

Detalii produs : 67056769 DICHTOMATIK - 67056769 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
