Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062650
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062650
Rubix:d356471
Producator:67062650

Detalii produs : 67062650 DICHTOMATIK - 67062650 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 26 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
