Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49340734
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49340734
Rubix:d465264
Producator:49340734

Documente
Detalii produs : 49340734 SIMRIT - 49340734 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
