Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056775
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056775
Rubix:d354265
Producator:67056775

Detalii produs : 67056775 DICHTOMATIK - 67056775 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
