Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67124924
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67124924
Rubix:d395424
Producator:67124924

Detalii produs : 67124924 DICHTOMATIK - 67124924 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 570 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
