Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020337
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020337
Rubix:d396589
Producator:67020337

Detalii produs : 67020337 DICHTOMATIK - FPM35X56X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
