Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020341
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020341
Rubix:d355229
Producator:67020341

Detalii produs : 67020341 DICHTOMATIK - FPM38X50X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere