Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413854

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413854
Rubix:d479623
Producator:40413854
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413854 SIMRIT - SIMRIT 40413854 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere