Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49404614
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49404614
Rubix:d354568
Producator:49404614

Detalii produs : 49404614 DICHTOMATIK - FPM45X60X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere