Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383175
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49383175
Rubix:d357184
Producator:49383175

Detalii produs : 49383175 DICHTOMATIK - NBR35X50X10C METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE C (R1) DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere