Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020372
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020372
Rubix:d363540
Producator:67020372

Detalii produs : 67020372 DICHTOMATIK - 67020372 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
