Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67037270
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67037270
Rubix:d356013
Producator:67037270


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 6.35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.05 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67037270 DICHTOMATIK - 67037270 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6.35 mm |
| Diametrul exterior | 19.05 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere