Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67073234
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67073234
Rubix:d350197
Producator:67073234

Detalii produs : 67073234 DICHTOMATIK - FPM62X80X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 62 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
