Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67069688
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67069688
Rubix:d357924
Producator:67069688

Detalii produs : 67069688 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67069688 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 72 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere