Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020257
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020257
Rubix:d363872
Producator:67020257

Detalii produs : 67020257 DICHTOMATIK - 67020257 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 7 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
