Referințe
Facom:205H.80
Rubix:d1340342
EAN:3148517523685



Detalii produs :
205H - DIN engineers hammers
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 990 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 348x130x33 mm |
| greutate ambalate | 978 g |
| Tip | ciocan de mecanic |
| Secțiune | 33 mm |
| Lungime | 350 mm |
| Greutate | 960 g |
| Diametru | 33 mm |
| Lungimea capului | 132 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere