Referințe
Facom:859H.28
Rubix:d1342436
EAN:3148517526082



Detalii produs : 859H.28 FACOM - HAMMER FACOM 859H.28
Dinging hammer, square face
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 510 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 321x139x28 mm |
| greutate ambalate | 510 g |
| Tip | ciocan de planare |
| Secțiune | 28 mm |
| Lungime | 319 mm |
| Greutate | 560 g |
| Formă | pătrat |
| Lungimea capului | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere