Aparat de spalat cu presiune - accesoriu Spartex 855171

20m drainage clearing tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Spartex:855171
Rubix:d793925
EAN:3660338106408
Pipe unclogging agent 20M

Detalii produs : 855171 SPARTEX - 855171 PIPE UNCLOGGING AGENT 20M SPARTEX


Length: 20 m .
Nozzle thread: 1/8’’ (sold separately) .
HP connector: M22 .
Maximum pressure: 200 bars. Max flow 30 L / min .
Maximum temperature: 60° C .
.
A standard stainless steel drain nozzle without front jet .
1/8’’ thread .
Diameter 15 mm

Informații tehnice


atribute
Pentru modelnhp 160 spg/nhp 150 exp
  • Disponibil – Data livrării la cerere