Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V63D413A-A319J
3/2-way valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V63D413A-A319J
Rubix:d498973
Producator:V63D413A-A319J

Detalii produs : V63D413A-A319J NORGREN - NORGREN V63D413A-A319J SOLENOID VALVE
3/2-way valve-NC G1/2 240VAC
3/2-way valve-NC G1/2 240VAC
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 240 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 4500 l/min |
| Domeniul de presiune | 3 bis 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere