Motoare electrice CA Mecaline M2A0.254P071B34

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:894656
Mecaline:M2A0.254P071B34
Rubix:d745581
EAN:3660338522536
brand logo

rezumat tehnic

Putere0.25 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 898558 MECALINE - 898558 MOTOR 0,25KW 1500T B34 71M IE2 ALU IP55 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,25KW 1500rpm B34 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL9006 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere0.25 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Înălțimea arborelui71 mm
Numărul de poli4
Clasa de eficiențăie2
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui14 mm
Greutate5.2 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere