Motoare electrice CA Mecaline M3A0.754P080B35
3 Phase AC Motor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:894704
Mecaline:M3A0.754P080B35
Rubix:d745679
EAN:3660338523045



Documente
Detalii produs : 898612 MECALINE - 898612 MOTOR 0,75KW 1500T B35 80M IE3 ALU IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,75KW 1500rpm B35 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL9006 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 kW |
|---|---|
| Voltaj | 230/400 V |
| Viteză | 1500 rpm |
| Înălțimea arborelui | 80 mm |
| Numărul de poli | 4 |
| Clasa de eficiență | ie3 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 19 mm |
| Greutate | 11.7 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
