Referințe
Riegler:350.723-T3
Rubix:d549953
Producator:103559
EAN:4047322077170



Detalii produs : 350.723-T3 RIEGLER - 350.723-T3 RIEGLER
3-way ball valve brass Rp 1/2 pneum. Rotary drive, double acting. 3-way tap, L-bore or T-bore, full passage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2055 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | rp 3/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
