Supapă pneumatică cu bilă Riegler 335.02-E
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:335.02-E
Rubix:d542329
Producator:115719
EAN:4047322074308

Detalii produs : 335.02-E RIEGLER - 335.02-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
| Conexiune | female / male (g-thread, see technical sheet) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
