Supapă pneumatică cu bilă Riegler 350.211/1
Brass ball valve double-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:350.211/1
Rubix:d538373
Producator:103524
EAN:4047322075602



Detalii produs : 350.211/1 RIEGLER - 350.211/1 RIEGLER
Brass ball valve Rp 1/2 pneum. Actuating drive double-acting. 2-way ball valve, full flow capacity /
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1323 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | rp (bsp female) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
