Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.23-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.23-R
Rubix:d539231
Producator:103104
EAN:4047322397438

Detalii produs : 103104 RIEGLER - 103104 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 138 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Presiunea de serviciu | 50 bar |
| Conexiune | female/male thread (ig/ag), g 3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
