Referințe
Riegler:374.02-ES
Rubix:d543604
Producator:103478
EAN:4047322080934



Detalii produs : 374.02-ES RIEGLER - 374.02-ES RIEGLER
Ball valve G 3/8 DN 7 stainless steel small Model series. Ball valves / made of stainless steel - small series - 374 series
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 123 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
