Supapă pneumatică cu bilă Riegler 335.103
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:335.103
Rubix:d538018
Producator:138872
EAN:4047322527545

Detalii produs : 335.103 RIEGLER - 335.103 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Presiunea de serviciu | 50 bar |
| Conexiune | rp 3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
