Supapă pneumatică cu bilă Riegler 350.4811R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:350.4811R
Rubix:d538012
Producator:103713
EAN:4047322339353

Detalii produs : 103713 RIEGLER - 103713 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3193 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | rp 3/4 (parallel internal thread, iso 7-1 / bspp female) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
